›

Montante intermedio VC 2200mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2203
Cod. Produttore EM2203
Cod. EAN 8015646696083

Informazioni principali

  • Altezza montante: 2200mm
  • Configurazione: con scomparti + contenitore cavi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme applicate: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: custodie per quadri elettrici
  • Uso: per apparecchiature di automazione

Descrizione del prodotto

Montante intermedio per armadi di automazione, progettato per garantire stabilità e supporto ottimale alle celle. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una struttura robusta e duratura, ideale per applicazioni elettriche e di controllo industriale. La sua altezza di 22 consente un facile montaggio e integrazione all’interno dell’armadio, facilitando l’organizzazione e la gestione dei componenti elettrici. Prodotto funzionale e affidabile, pensato per migliorare l’efficienza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uprights for configuration with compartments + int. cable container H=2200mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

450 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

2100 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

50 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montante intermedio VC 2200mm per armadi automazione