Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEM2001
Cod. Produttore
EM2001
Cod. EAN
8015646676207

Informazioni di prodotto

INTERMEDIATE UPRIGHTS H=2000MM FOR DOUBLE DOORS WITH SPECIAL PROFILE AND CLOSURE ON THE INTERMEDIATE UPRIGHT

Documentazione tecnica

Montante intermedio di altezza 2000 mm progettato per l'installazione all'interno di armadi elettrici e quadri di automazione. Realizzato con materiali resistenti e adatti a garantire stabilità e supporto strutturale ai componenti elettrici montati. Questo elemento consente una configurazione modulare e flessibile degli impianti, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi e dispositivi all'interno dell'armadio. Adatto per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità nella distribuzione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Intermediate upright for structure W=1200/1600mm H=2000mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1892 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

46.9 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Montante intermedio 2000mm per armadi elettrici automazione