Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA063571R1
Cod. Produttore
1SDA063571R1
Cod. EAN
8015644662158

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MONT.TERM.POST.VERT.XPF T7-T7M-X1 E
  • Tipo montaggio: Terminali posteriori verticali
  • Applicazione: Parte fissa
  • Serie: Accessories for Emax
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Materiale: Alluminio e lega rame con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Collegamento sicuro e affidabile

Documentazione tecnica

Montaggio terminali posteriore verticale per interruttori di tipo XPF, compatibile con modelli T7, T7M e X1 E. Questo accessorio trasparente, realizzato in materiale resistente, è progettato per garantire una protezione efficace e una facile ispezione visiva dei componenti interni. La struttura compatta e robusta permette un’installazione sicura e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di sicurezza e funzionalità. La trasparenza del materiale facilita il controllo senza necessità di rimozione, semplificando così le operazioni di manutenzione e verifica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MONTAGE REAR TERMINALS VERTICAL FOR FIXED PART (EXTRA-CODE) T7-T7M-X1

Serie

Accessories for Emax

Produttore

ABB

Montaggio terminale posteriore verticale XPF T7-T7M-X1 elettrico