›

Mono sostegno linea Soffi bianco raggruppamento supporto illuminazione tecnica LED

Cod. Rexel L1TR4119-4
Cod. Produttore TR4119-4
Cod. EAN 8033913603176

Informazioni principali

  • Tipo: Mono sostegno
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Linea soffitto
  • Serie: L1TR4119-4
  • Materiale: Alluminio
  • Tecnologia: LED integrato
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Design: Moderno e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MONO SOSTEGNO LINEA SOFFI.BIA.RAGGRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Mono sostegno linea Soffi bianco raggruppamento supporto illuminazione tecnica LED