Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2082010000
Cod. Produttore
2082010000
Cod. EAN
4050118419344

Informazioni di prodotto

Sistema modulare avanzato per il monitoraggio e la gestione dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Monitoraggio preciso del carico elettrico per una maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sistema modulare per il monitoraggio elettronico del carico e la ripartizione di potenziale nei circuiti di controllo.

corrente nominale

12 A

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

12,2 mm

altezza

125 mm

profondità

96,5 mm

Tensione d'esercizio

24 V

con contatto telecomunicazioni

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

Tipo di fusibile

Elettronico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura ambiente durante il funzionamento

70 ... 70 °C

Serie

maxGUARD

Produttore

Monitoraggio elettronico carico fusibile elettrico 12A 24V DC controllo circuiti elettrici