Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM656000
Cod. Produttore
M656000
Cod. EAN
8012542943006

Informazioni di prodotto

Il monitor di isolamento ISL-C 600 garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio costante dell’isolamento
  • Maggiore sicurezza contro guasti e dispersioni
  • Supporto alla manutenzione preventiva

Documentazione tecnica

Il monitor di isolamento ISL-C 600 è un dispositivo essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Progettato per garantire un monitoraggio costante dell'isolamento, assicura la protezione contro guasti e dispersioni di corrente. Questo strumento si distingue per l'affidabilità e la precisione nella rilevazione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Ideale per applicazioni industriali e civili, il monitor di isolamento ISL-C 600 supporta la manutenzione preventiva e riduce i rischi di interruzioni non programmate. La sua installazione semplice e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono un componente fondamentale per una gestione efficiente dell'energia. Descrizione del produttore: ISL-C 6000 is an insulation monitoring device for ac circuits

larghezza

105 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

90 mm

profondità

44 mm

ritardo di caduta

0 ... 5 s

Serie

ISL

Produttore

ABB

Monitor isolamento ISL-C 600 dispositivo controllo sicurezza impianti elettrici AC industriale e civile

€ 892,96 x 1 Tn.