Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM249853
Cod. Produttore
M249853
Cod. EAN
8012542498537

Informazioni di prodotto

ISL-A 600 Insulation monitor

Documentazione tecnica

Monitor di isolamento ISL-A 600 progettato per garantire un controllo preciso e affidabile dell'isolamento negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la sicurezza e la manutenzione preventiva, offrendo un monitoraggio continuo che aiuta a prevenire guasti e interruzioni. La sua tecnologia avanzata assicura una rilevazione tempestiva di eventuali anomalie nell'isolamento, contribuendo a mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, rappresenta una soluzione essenziale per il controllo e la protezione degli impianti. Descrizione del produttore: ISL-A 600 is an insulation monitoring device for dc circuits

larghezza

85 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

105 mm

profondità

58 mm

Serie

ISL

Produttore

ABB

Monitor isolamento ISL-A 600 per circuiti DC controllo sicurezza impianti industriali e civili