› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Interruttori orari

Monitor isolamento ISL-A 24-48 V per circuiti DC controllo sicurezza impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM111000
Cod. Produttore M111000
Cod. EAN 8012542942504

Informazioni principali

  • Descrizione: Monitor isolamento DC
  • Tensione operativa: 24-48 V DC
  • Serie: ISL
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Norme CE: EN 61557-1, EN 61326
  • Marcatura CE: 2008
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Monitoraggio isolamento circuiti DC

Descrizione del prodotto

Il monitor di isolamento ISL-A 24-48 è un dispositivo essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici a bassa tensione. Progettato per garantire un monitoraggio continuo dell'isolamento, permette di rilevare tempestivamente eventuali guasti o deterioramenti, contribuendo a prevenire interruzioni e danni agli impianti. Adatto per sistemi con tensioni da 24 a 48 volt, questo strumento assicura affidabilità e precisione nelle misurazioni, facilitando la manutenzione preventiva e aumentando la sicurezza operativa. La sua integrazione semplice e l'efficacia nel rilevamento lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: ISL-A 24-48 is an insulation monitoring device for dc circuits

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

85 mm

profondità

58 mm

Serie

ISL

Monitor isolamento ISL-A 24-48 V per circuiti DC controllo sicurezza impianti elettrici