Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM333000
Cod. Produttore
M333000
Cod. EAN
8012542942702

Informazioni di prodotto

ISL-A 230 Insulation monitor

Documentazione tecnica

Monitor di isolamento ISL-A 230 progettato per garantire un controllo preciso e affidabile dell'isolamento elettrico negli impianti. Questo dispositivo è essenziale per la sicurezza e la manutenzione degli impianti elettrici, permettendo di individuare tempestivamente eventuali guasti o deterioramenti dell'isolamento. Il monitor assicura un funzionamento continuo e sicuro, riducendo i rischi di cortocircuiti e interruzioni di corrente. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni elevate e facilità di integrazione nei sistemi esistenti. Descrizione del produttore: ISL-A 230 is an insulation monitoring device for dc circuits

larghezza

90 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

105 mm

profondità

58 mm

Serie

ISL

Produttore

ABB

Monitor isolamento ISL-A 230 dispositivo controllo isolamento circuiti DC sicurezza impianti elettrici