› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Monitor di Corrente Residua RD3 Tipo A per Protezione e Controllo Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELJ427482
Cod. Produttore J427482
Cod. EAN 8012542748236

Informazioni principali

  • Serie: RD3
  • Tensione operativa: non specificata
  • Funzione: Rele differenziale elettronico
  • Compatibilità: MCB S200 e Tmax T5
  • Applicazione: Installazioni industriali
  • Protezione: Corrente residua
  • Normative: EN 60947-2, EN 63000
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, EMC, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RD3 series of electronic residual current relays provides residual current protection and monitoring functions. This device can be used in conjunction with all MCBs of S200 series and Tmax range moulded case devices up to T5, for industrial installations.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,8 mm

funzione

Per reti miste

altezza

85 mm

profondità

65 mm

visualizzazione della corrente differenziale

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

10 s

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

500 ... 500 mA

Serie

RD3

Monitor di Corrente Residua RD3 Tipo A per Protezione e Controllo Industriale