› Cavi › Accessori MediaTensione

MOLLA DI CONTATTO INOX 17-28MM RS03

Cod. Rexel Y5RS034B
Cod. Produttore RS034B
Cod. EAN 8033712902500

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio Inox
  • Larghezza: 13 mm
  • Lunghezza: 400 mm
  • Diametro: 14 mm
  • Diametro avvolgibile: 17-28 mm
  • Halogen Free: Sì
  • Lead Free: Sì
  • Serie: RS034

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Molla di contatto a rotolo in acciaio inox a forza costante per il ripristino della continuita' di schermature ed armature metalliche. Sicuro contatto elettrico grazie alla forza di chiusura della molla
MOLLA DI CONTATTO INOX 17-28MM RS03