›

MOLLA D ESTREMITA

Cod. Rexel TEXY2CZ703
Cod. Produttore XY2CZ703
Cod. EAN 3666916063545

Informazioni principali

  • Compatibilità: XY2CJ, XY2CH
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Tipo accessorio: Molla di estremità
  • Categoria: Parti separate
  • Applicazione: Selettori a fune emergenza
  • Dimensioni confezione: 11x3x3 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Preventa XY2C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. La molla terminale è un accessorio per i selettori a fune a trazione. Peso: 0,035 kg. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. È compatibile con i selettori a fune a trazione di arresto di emergenza XY2CJ e XY2CH.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Preventa XY2C

MOLLA D ESTREMITA
€ 8,28 x 1 pz.
(pz.)