Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400092
Cod. Produttore
BIZ400092

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: tubi multistrato, PVC
  • Ø tubo: 10 mm
  • Lunghezza molla: 860 mm
  • Peso: 220 g
  • Forma molla: anti-piega involontaria
  • Materiale: acciaio curvatubi
  • Confezionamento: busta plastica semplice
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Molla di curvatura interna progettata per la piegatura di tubi in PVC multistrato con diametro di 10 mm, adatta anche per tubi in rame rivestito. Realizzata in materiale resistente, garantisce una lunghezza di 860 mm e un peso di 220 grammi. La forma specifica della molla impedisce la formazione di pieghe involontarie durante l’utilizzo, assicurando una curvatura precisa e uniforme. Ideale per applicazioni nel settore elettrico dove è richiesta la flessibilità e la protezione dei tubi multistrato, facilita l’installazione mantenendo l’integrità del tubo. Confezionata in busta di plastica semplice per una facile manipolazione e conservazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Molla curvatubi interna per tubi in PVC multistrato, Ø 10 mm, ideale per curvare a mano tubi in rame ricotto. Forma della molla che evita di piegare involontariamente i tubi.

adatto per tubo in plastica

diametro del tubo

10 ... 10 mm

Produttore

Molla curvatubi PVC multistrato Ø10mm per impianti elettrici