Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400089
Cod. Produttore
BIZ400089

Informazioni di prodotto

  • Ø tubo: 16 mm
  • Lunghezza molla: 2700 mm
  • Peso: 320 g
  • Materiale: Filo acciaio quadrato
  • Applicazione: Curvatura tubi rame
  • Protezione: Evita pieghe involontarie
  • Imballo: Busta plastica semplice
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Molla di curvatura esterna realizzata in filo d'acciaio quadrato con anelli, progettata specificamente per la curvatura a mano dei tubi in rame ricotto con diametro di 16 mm. La sua forma particolare impedisce la formazione di pieghe involontarie durante l'utilizzo, garantendo una curvatura precisa e uniforme. Con una lunghezza di 2700 mm, questa molla è uno strumento essenziale per lavori di installazione e manutenzione elettrica che richiedono la modellatura accurata dei tubi in rame. Leggera e maneggevole, assicura facilità d'uso e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Molla curvatubi esterna per tubi in rame, Ø 16 mm, ideale per curvare a mano tubi in rame ricotto. Forma della molla che evita di piegare involontariamente i tubi.

adatto per tubo in rame

diametro del tubo

16 ... 16 mm

Produttore

Molla curvatubi esterna 16 mm per tubi rame installazione elettrica