Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400087
Cod. Produttore
BIZ400087

Informazioni di prodotto

  • Diametro tubo: 12 mm
  • Lunghezza molla: 2450 mm
  • Peso: 200 g
  • Materiale: Filo acciaio quadrato
  • Applicazione: Curvatura tubi rame
  • Protezione pieghe: Forma anti-piega
  • Confezione: Busta plastica
  • Serie: BIZ 400 087

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Molla di curvatura esterna realizzata in filo d'acciaio quadrato con anelli, specificamente progettata per la curvatura manuale di tubi in rame ricotto con diametro di 12 mm. La sua forma particolare impedisce la formazione di pieghe involontarie durante l'utilizzo, garantendo una curvatura precisa e uniforme. La molla ha una lunghezza di 2450 mm e un peso di 200 grammi, offrendo robustezza e facilità d'uso nelle applicazioni di impiantistica elettrica e idraulica. Ideale per professionisti che necessitano di uno strumento affidabile per lavorare tubi in rame senza danneggiarli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Molla curvatubi esterna per tubi in rame, Ø 12 mm, ideale per curvare a mano tubi in rame ricotto. Forma della molla che evita di piegare involontariamente i tubi.

adatto per tubo in rame

diametro del tubo

12 ... 12 mm

Produttore

Molla curvatubi esterna 12 mm per tubi rame installazione elettrica