› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

MOE XT6 Motor Operator 48-60V DC per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104891R1
Cod. Produttore 1SDA104891R1
Cod. EAN 8015644069834

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48...60V CC
  • Tipo: Motor Operator
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT6
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttori motorizzati
  • Materiali: Componenti in acciaio e rame
  • Uso: Automazione e controllo

Descrizione del prodotto

MOE XT6 è un comando a motore ad accumulo di energia progettato per l'azionamento di dispositivi elettrici con tensione di servizio continua da 48 a 60 V DC. Questo meccanismo di comando consente un funzionamento efficiente e affidabile, con un consumo di potenza al massimo di 400 VA durante l'avviamento e 150 VA in servizio continuo. Il tempo di manovra è inferiore a 0,08 secondi per l'accensione e a 3 secondi per lo spegnimento, garantendo rapidità nelle operazioni di commutazione. Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-2 e prevede un impulso minimo di comando di 0,18 secondi. L'azionamento a motore con accumulo di energia assicura un controllo preciso e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 48...60V DC XT6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax XT

MOE XT6 Motor Operator 48-60V DC per interruttori modulari