Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104885R1
Cod. Produttore
1SDA104885R1
Cod. EAN
8015644069773

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220...250V CA/CC
  • Consumo spunto: <300>
  • Consumo servizio: <150>
  • Tempo manovra ON: <0,08>
  • Tempo manovra OFF: <1,5>
  • Tempo riarmo: <3>
  • Norma di riferimento: IEC 60947-2
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Documentazione tecnica

Il comando a motore ad accumulo di energia MOE XT5 è un meccanismo di azionamento motorizzato progettato per il controllo efficiente degli interruttori automatici della serie SACE Tmax XT. Questo dispositivo è compatibile con tensioni di impiego da 220 a 250 V sia in corrente alternata (AC) che continua (DC), garantendo versatilità di applicazione. Il MOE XT5 assicura un funzionamento affidabile con una potenza di spunto fino a 300 VA e una potenza in servizio di 150 VA, offrendo tempi di manovra rapidi inferiori a 1,5 secondi e un impulso di comando minimo di 0,1 secondi. È dotato di opzioni di ripristino manuale, remoto o automatico, con l’obbligo di collegare il contatto ausiliario S51 per abilitare il ripristino automatico o remoto, mentre dopo uno sgancio dovuto a sovraccarico o cortocircuito è consentito solo il ripristino manuale. Questo sistema è conforme alla norma IEC 60947-2 e garantisce un controllo preciso e sicuro degli interruttori, migliorando l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC XT5 AUTO-RESET

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

MOE XT5 motoroperatore 220-250V CA/CC serie Tmax XT impianti elettrici industriali