›

MODUS modulo tampone inferiore L300 LED efficienza energetica illuminazione tecnica

Cod. Rexel L183753
Cod. Produttore 83753
Cod. EAN 8033913475926

Informazioni principali

  • Serie: MODUS
  • Tensione: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: L300
  • Tipo: Modulo tampone inferiore
  • Efficienza: LED integrato
  • Applicazione: Illuminazione industriale
  • Colore: NG (grigio)

Descrizione del prodotto

MODUS MODUL.TAMP.INFERIORE L300 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MODUS MODUL.TAMP.INFERIORE L300 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MODUS modulo tampone inferiore L300 LED efficienza energetica illuminazione tecnica