›

MODUS-M PROJECTORS 2 1L 7W DALI BG

Cod. Rexel L183731N45
Cod. Produttore 83731N45
Cod. EAN 8033913503650

Informazioni principali

  • Potenza: 7 watt
  • Controllo: DALI integrato
  • Design: compatto singola luce
  • Applicazione: illuminazione interna
  • Efficienza: alta prestazione
  • Uso: illuminazione mirata
  • Serie: MODUS-M
  • Regolazione: digitale luminosità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore MODUS-M con una potenza di 7 watt e controllo DALI integrato, ideale per illuminazione professionale e regolabile. Design compatto a singola luce che garantisce efficienza energetica e prestazioni elevate in ambienti interni. Adatto per applicazioni che richiedono un’illuminazione mirata e di qualità, con tecnologia avanzata per il controllo digitale della luminosità.
MODUS-M PROJECTORS 2 1L 7W DALI BG