›

MODUS-M PROJECTORS 1 1L 12W DALI BG

Cod. Rexel L183730W15
Cod. Produttore 83730W15
Cod. EAN 8033913503605

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Tecnologia: DALI
  • Tipo: Proiettore da incasso
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto e funzionale
  • Efficienza: Energetica
  • Regolazione: Illuminazione personalizzabile
  • Serie: MODUS-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore MODUS-M da incasso con potenza di 12W e tecnologia DALI per la regolazione dell’illuminazione. Design compatto e funzionale, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione mirata e personalizzabile. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, garantisce efficienza energetica e un’illuminazione di qualità.
MODUS-M PROJECTORS 1 1L 12W DALI BG