›

MODUS-M CELL 1 4L 12W DALI NG lampada LED compatta controllo digitale applicazioni professionali

Cod. Rexel L183744N60
Cod. Produttore 83744N60
Cod. EAN 8033913480746

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Tipo: MODUS-M CELL 1 4L
  • Controllo: DALI
  • Serie: NG
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

MODUS-M CELL 1 4L 12W DALI NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MODUS-M CELL 1 4L 12W DALI NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MODUS-M CELL 1 4L 12W DALI NG lampada LED compatta controllo digitale applicazioni professionali