›

MODUS-M CELL 1 4L 12W DALI BG

Cod. Rexel L183720W60
Cod. Produttore 83720W60
Cod. EAN 8033913503476

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Numero luci: 4
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Design: moderno e compatto
  • Finitura: bianca
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Efficienza: illuminazione uniforme
  • Serie: MODUS-M CELL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED MODUS-M CELL con 4 luci, potenza di 12W e tecnologia DALI per un controllo intelligente dell’illuminazione. Il design moderno e compatto si adatta perfettamente a diversi ambienti, garantendo un’illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un’elevata durata e un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio energetico. La finitura bianca si integra facilmente in qualsiasi contesto, assicurando funzionalità e stile in un unico prodotto.
MODUS-M CELL 1 4L 12W DALI BG