›

MODUS 7 MASTER DALI L2400 51W AC illuminazione LED efficiente per uso professionale

Cod. Rexel L183738N00
Cod. Produttore 83738N00
Cod. EAN 8033913480586

Informazioni principali

  • Potenza: 51WAC
  • Tecnologia: LED
  • Controllo: DALI
  • Serie: MODUS 7 MASTER
  • Efficienza: Alta
  • Colore: Fedeltà elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

MODUS 7 MASTER DALI L2400 51WAC NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MODUS 7 MASTER DALI L2400 51WAC NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MODUS 7 MASTER DALI L2400 51W AC illuminazione LED efficiente per uso professionale