›

MODUS 11 SLAVE DALI L2400 51WAC NG

Cod. Rexel L183742N00
Cod. Produttore 83742N00
Cod. EAN 8033913480708

Informazioni principali

  • Alimentazione: 51W AC
  • Protocollo: DALI
  • Funzione: Slave per sistema
  • Uso: Controllo illuminazione
  • Compatibilità: Sistemi DALI
  • Applicazione: Installazioni pro
  • Gestione energia: Efficienza alta
  • Serie: MODUS 11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo MODUS 11 SLAVE DALI L2400 è un componente elettrico progettato per l'integrazione in sistemi di illuminazione avanzati. Funziona con alimentazione a 51W AC e supporta il protocollo DALI, garantendo un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'efficiente gestione dell'energia e la possibilità di sincronizzare più unità in un sistema di controllo centralizzato. La sua compatibilità con il sistema DALI lo rende adatto per installazioni professionali che necessitano di soluzioni tecnologiche avanzate e affidabili.
MODUS 11 SLAVE DALI L2400 51WAC NG