›

MODUS 10 SLAVE DALI L1500 32WAC NG

Cod. Rexel L183741N00
Cod. Produttore 83741N00
Cod. EAN 8033913480678

Informazioni principali

  • Potenza: 32WAC
  • Controllo: DALI digitale
  • Tipo: Lampada slave
  • Serie: MODUS 10
  • Design: Compatto
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Impianti moderni
  • Consumo: Ottimizzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada MODUS 10 SLAVE DALI L1500 da 32WAC NG è un apparecchio di illuminazione elettrica progettato per garantire efficienza e controllo avanzato tramite il sistema DALI. Con una potenza di 32 watt e un design compatto, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della luce. Questo dispositivo si integra facilmente in impianti elettrici moderni, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. La tecnologia DALI consente un controllo digitale della luminosità, migliorando il comfort visivo e ottimizzando i consumi energetici.
MODUS 10 SLAVE DALI L1500 32WAC NG