› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

MODULOSTAR CUSCC 4P

Cod. Rexel MSD1062787
Cod. Produttore D1062787
Cod. EAN 3605340603064

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: termoplastico/termoresistente
  • Indicatori: fusibile visivo opzionale
  • Compatibilità: fusibili Classe CC
  • Versioni: UL + IEC
  • Assemblaggio: kit pin-ties disponibile
  • Serie: Modulostar CUSCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s innovative Modulostar CUSCC fuse holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modulostar CUSCC fuse holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in UL + IEC version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. Made of tough and durable thermoplastic or thermoset material. Recommended for use with Mersen Class CC fuse-links: ATDR, ATMR, and ATQR.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

MODULOSTAR CUSCC 4P