›

Modulo varistore pluggable LED verde 110-230V per prese CR-P/M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABER 623 9
Cod. Produttore ER 623 9
Cod. EAN 4013614373954

Informazioni principali

  • Protezione sovratensione: inclusa
  • Tensione controllo: 110-230 V AC/DC
  • Indicazione LED: verde
  • Modulo: plug-in
  • Compatibilità: CR-P e CR-M
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Certificazioni: EN 61984, IEC 63000
  • Serie: CR-P/M

Descrizione del prodotto

CR-P/M92CV è un modulo funzione per relè di interfaccia pluggabile della gamma CR-P/M di ABB, progettato per offrire protezione da sovratensioni tramite varistore integrato e indicazione dello stato tramite LED verde. Questo componente è utilizzato per isolamento elettrico, amplificazione e adattamento del segnale tra sistemi di controllo elettronici come PLC o field bus e il livello sensore/attuatore. Supporta tensioni di alimentazione da 110 a 230 V AC/DC, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la sostituzione nei quadri elettrici, assicurando un'elevata flessibilità e compatibilità con diverse configurazioni di impianto. Descrizione del produttore: The CP-P/M 92CV plug-in module is a pluggable funtion module for sockets of the CR-P and CR-M range. This module provides overvoltage protection and a green LED indication. The rated control supply voltage is 110-230 V AC/DC.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Varistore + LED

Accessorio

Serie

CR P M

Modulo varistore pluggable LED verde 110-230V per prese CR-P/M