›

Modulo uscita digitale DM00 InSite pro M compact controllo segnali elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABDM00
Cod. Produttore DM00
Cod. EAN 7612271508142

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo uscita digitale
  • Serie: INSITE
  • Conformità: Bassa Tensione
  • Norme: EN 61010-1:2010 + A1:2019
  • Norme EMC: EN 61326-1:2013
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Applicazione: Misura corrente
  • Tipo sistema: InSite pro M compact

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo uscita digitale DM00 progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile dei segnali digitali. Questo modulo garantisce un'interfaccia efficiente per la gestione delle uscite digitali, assicurando prestazioni elevate e compatibilità con sistemi di automazione avanzati. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per integrazioni in impianti elettrici professionali, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione semplice permette un rapido montaggio e una facile manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze di controllo digitale. Descrizione del produttore: Digital Output Module - InSite pro M compact

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Comunicazione e funzione di misura

Serie

INSITE

Modulo uscita digitale DM00 InSite pro M compact controllo segnali elettrici professionale