Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1157980000
Cod. Produttore
1157980000
Cod. EAN
4032248945498

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Utilizzo: Trasmissione dati
  • Tipo prodotto: Modulo
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Connettore HDC di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo connettore offre prestazioni elevate senza compromessi. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici professionali, assicurando efficienza e protezione ottimale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

larghezza

22,8 mm

lunghezza

34 mm

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Modulo trasmissione dati HDC CM ST F per reti industriali