Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682130000
Cod. Produttore
1682130000
Cod. EAN
4008190473860

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-CM-10BCM
  • Serie: HDC - Connettore
  • Funzione: Trasmissione dati
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CM-10BCM progettato per garantire un’elevata sicurezza grazie alla classe di infiammabilità V0 del materiale isolante secondo UL 94. Dotato di conduttore di protezione integrato, assicura affidabilità e protezione nelle applicazioni elettriche. Questo connettore è ideale per impianti che richiedono componenti resistenti e sicuri, offrendo prestazioni stabili senza necessità di montaggio diretto o su binari. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC-CM-10BCM con conduttore protezione, per impianti elettrici professionali Germania