Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8003911001
Cod. Produttore
8003911001
Cod. EAN
4032248047277

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD9B UNC 4.40 LP2N
  • Serie: RSSD
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8003911001 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e quadri elettrici. Presenta 9 poli con collegamento elettrico a vite sul lato campo, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il grado di inquinamento 2 assicura una buona resistenza alle condizioni ambientali comuni. Questo dispositivo è caratterizzato da un design funzionale che facilita l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni stabili e durature. La sua costruzione è pensata per garantire efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo interfaccia RS SD9B 9 poli collegamento rapido impianti elettrici