Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8216480000
Cod. Produttore
8216480000
Cod. EAN
4008190299064

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD9B UNC LPK2
  • Funzione: Modulo trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSSD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8216480000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, con una configurazione a 9 poli. Presenta un collegamento elettrico lato campo tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, indicativo della sua resistenza in ambienti con presenza moderata di polveri o agenti contaminanti. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e una gestione efficiente delle connessioni elettriche, assicurando prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

50 mm

altezza

45 mm

profondità

66 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo RS SD9B UNC LPK2 9 poli per impianti elettrici professionali