Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8019930000
Cod. Produttore
8019930000
Cod. EAN
4008190104962

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSSD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Modulo trasferimento: interfaccia terminali
  • Connettori inclusi: sì
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Interruttore modulare a 9 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico con raccordo a vite lato campo. Questo dispositivo è adatto ad ambienti con grado di inquinamento 2, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua costruzione modulare facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione versatile per il controllo e la protezione dei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

40 mm

altezza

87 mm

profondità

80 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo RS SD9S LP3R 9 poli collegamento elettrico impianti professionali