Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8003901001
Cod. Produttore
8003901001
Cod. EAN
4032248047291

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSSD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Interfaccia con terminali: sì
  • Connettori integrati: sì
  • Tipo modulo: trasferimento

Documentazione tecnica

Interruttore modulare a 9 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile tramite raccordo a vite. Il dispositivo garantisce un grado di inquinamento 2, assicurando prestazioni ottimali in ambienti con condizioni standard. La struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono adatto a quadri elettrici industriali e civili, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 9 poli montaggio lato campo