Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8019970000
Cod. Produttore
8019970000
Cod. EAN
4008190039554

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD50S LP3R
  • Serie: RSSD
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantendo un'installazione semplice e sicura in quadri elettrici standard. Presenta un numero di poli pari a 50, ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di connessioni elettriche. Il collegamento elettrico lato campo è realizzato tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e affidabile. Il prodotto è classificato con un grado di inquinamento 2, indicativo della sua idoneità a operare in ambienti con livelli moderati di polvere e umidità. Questa soluzione è adatta per impieghi elettrici professionali che richiedono robustezza e precisione nel cablaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

145 mm

altezza

87 mm

profondità

80 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 50 poli alta qualità industriale Germania