Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8155580000
Cod. Produttore
8155580000
Cod. EAN
4008190071530

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F40 LPK 2H/42
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSF

Documentazione tecnica

RS F40 LPK 2H/42 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi. Dotato di 40 poli, garantisce un'elevata capacità di connessione e distribuzione elettrica. Il collegamento elettrico lato campo avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento 2, indicativo di una buona resistenza alle condizioni ambientali tipiche degli impianti elettrici. Questo prodotto coniuga robustezza e affidabilità, risultando adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

121 mm

altezza

45 mm

profondità

66 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 40 poli per impianti industriali inquinamento controllato