Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8012940000
Cod. Produttore
8012940000
Cod. EAN
4008190175337

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F40 LP3R 3/42
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSF

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con 40 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di contatti. Dotato di collegamento elettrico a vite sul lato campo, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per operare in ambienti con grado di inquinamento 2, assicura prestazioni stabili e durature. Questo dispositivo è adatto per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di componenti robusti e di alta qualità. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

80 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 40 poli montaggio stabile industriale