Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8155630000
Cod. Produttore
8155630000
Cod. EAN
4008190119294

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD37B UNC LPK2
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSSD

Documentazione tecnica

RS SD37B UNC LPK2 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni industriali che richiedono un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a vite. Questo dispositivo presenta 37 poli, garantendo un'ampia capacità di connessione e un grado di inquinamento pari a 2, che assicura prestazioni stabili anche in ambienti con moderata presenza di polveri o agenti contaminanti. La sua costruzione robusta e la compatibilità con sistemi standard lo rendono una soluzione efficiente per l'organizzazione e la distribuzione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

116 mm

altezza

45 mm

profondità

66 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

37

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento 37 poli montaggio specifico impianti elettrici professionali