Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0224861001
Cod. Produttore
0224861001
Cod. EAN
4032248047086

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSF
  • Modulo di trasferimento
  • Interfaccia con terminali
  • Connettori integrati
  • Compatto e robusto
  • Facile installazione
  • Alta affidabilità
  • Applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni standard in quadri elettrici. Dispone di 26 poli, garantendo un'ampia capacità di connessione elettrica. Il collegamento lato campo è realizzato tramite raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e affidabile. Il grado di inquinamento 2 indica una buona resistenza alle condizioni ambientali comuni. Questo componente si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, rendendolo adatto a molteplici applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

80 mm

altezza

87 mm

profondità

70 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

26

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo interfaccia 26 poli connettori integrati montaggio ottimizzato