Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8155620000
Cod. Produttore
8155620000
Cod. EAN
4008190127343

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD25B UNC LPK2
  • Funzione: Modulo trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSSD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8155620000 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni industriali e quadri elettrici. Dispone di 25 poli, garantendo un ampio numero di connessioni elettriche. Il collegamento elettrico sul lato campo avviene tramite raccordo a vite, assicurando un'installazione sicura e affidabile. Il grado di inquinamento 2 indica che il prodotto è adatto a ambienti con un livello moderato di polvere e umidità, mantenendo prestazioni stabili nel tempo. Questo componente è caratterizzato da una costruzione robusta e funzionale, pensata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

86 mm

altezza

45 mm

profondità

66 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

25

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo interfaccia elettrico 25 poli RS SD25B UNC LPK2 per installazioni robuste