Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8155650000
Cod. Produttore
8155650000
Cod. EAN
4008190039127

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD25S UNC LPK2
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSSD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8155650000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e quadri elettrici. Presenta 25 poli, consentendo una gestione efficiente di numerosi circuiti elettrici. Il collegamento elettrico lato campo è realizzato mediante raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo è classificato con grado di inquinamento 2, adatto a ambienti con condizioni standard di polvere e umidità. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

86 mm

altezza

45 mm

profondità

66 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

25

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 25 poli montaggio rapido ambienti contaminati