Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8005181001
Cod. Produttore
8005181001
Cod. EAN
4032248047338

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD25S UNC 4.40 LP2N
  • Serie: RSSD
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

RS SD25S UNC 4.40 LP2N è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un numero di poli pari a 25.000. Il collegamento elettrico sul lato campo è realizzato mediante raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il prodotto presenta un grado di inquinamento 2, indicativo della sua resistenza a condizioni ambientali moderate. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, risultando ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata efficienza e sicurezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

80 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

25

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento 25 poli connessione sicura impianti elettrici