Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8019950000
Cod. Produttore
8019950000
Cod. EAN
4008190140878

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD25S LP3R
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSSD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8019950000 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un numero di poli pari a 25.000. Presenta un collegamento elettrico lato campo tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il grado di inquinamento è classificato come 2, indicativo di un ambiente con condizioni moderate di polvere e umidità. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nell'installazione elettrica, assicurando performance stabili e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

60 mm

altezza

87 mm

profondità

80 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

25

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo interfaccia RS SD25S 25 poli per automazione industriale