Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8012910000
Cod. Produttore
8012910000
Cod. EAN
4008190149505

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Interfaccia: modulo trasferimento
  • Terminali: con terminali e connettori
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8012910000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un elevato numero di poli pari a 20, che garantisce una connessione affidabile e sicura. La sua esecuzione prevede un collegamento elettrico lato campo tramite raccordo a vite, assicurando facilità di installazione e robustezza nel fissaggio. Il dispositivo è idoneo ad ambienti con grado di inquinamento 2, rendendolo adatto a molteplici applicazioni industriali e civili. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni stabili e durature, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici complessi e professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

50 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 20 poli montaggio stabile impianti elettrici