Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8611320000
Cod. Produttore
8611320000
Cod. EAN
4032248272419

Informazioni di prodotto

Modulo RS RJ45 progettato per garantire un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali e connettori intuitivi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali durevoli per una lunga durata e resistenza agli agenti inquinanti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica stabile e di alta qualità
  • Prestazioni costanti nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da componenti affidabili

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 RS a 8 poli progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e di alta qualità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio preciso e una resistenza elevata agli agenti inquinanti, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Realizzato con materiali durevoli per un utilizzo professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

70 mm

altezza

48 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RS RJ45

Produttore

Modulo trasferimento connettore RJ45 RS 8 poli alta qualità per applicazioni elettriche professionali