Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8537320000
Cod. Produttore
8537320000
Cod. EAN
4032248173020

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD9 BZ
  • Funzione: Modulo trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSSD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8537320000 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, con 9 poli, ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di connessioni. Presenta un sistema di collegamento elettrico a raccordo a molla che garantisce una connessione sicura e affidabile, facilitando l'installazione e la manutenzione. Il grado di inquinamento pari a 2 assicura un funzionamento stabile in ambienti con livelli moderati di polvere e umidità. Questo componente si distingue per la sua robustezza e versatilità, rendendolo adatto a impianti elettrici industriali e civili che necessitano di soluzioni efficienti e durature. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

64 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento 9 poli robusto per installazioni elettriche professionali