Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8537140000
Cod. Produttore
8537140000
Cod. EAN
4032248172795

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F40 Z
  • Serie: RSF
  • Funzione: Modulo trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8537140000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi. Dispone di 40 poli e utilizza un sistema di collegamento elettrico a raccordo a molla, che garantisce un'installazione rapida e sicura. Il grado di inquinamento 2 assicura affidabilità e protezione nelle condizioni operative standard. Questo dispositivo è caratterizzato da un design robusto e funzionale, adatto a garantire prestazioni elevate e durature negli ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

115 mm

altezza

87 mm

profondità

64 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 40 poli montaggio specifico impianti elettrici industriali