Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8019910000
Cod. Produttore
8019910000
Cod. EAN
4008190003944

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSSD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Interfaccia con terminali: sì
  • Connettori inclusi: sì
  • Applicazione: modulo trasferimento

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8019910000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e quadri elettrici. Dispone di 37 poli, offrendo un'elevata capacità di connessione per sistemi complessi. Il collegamento elettrico lato campo avviene tramite raccordo a vite, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, indicativo di una buona resistenza a polvere e umidità nell'ambiente di utilizzo. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità, rendendolo adatto a molteplici applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

80 mm

altezza

87 mm

profondità

80 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

37

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 37 poli montaggio stabile uso industriale