Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8012930000
Cod. Produttore
8012930000
Cod. EAN
4008190187446

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F34 LP3R 3/36
  • Tipo: Modulo di trasferimento
  • Funzione: Interfaccia con terminali
  • Connettori: Inclusi
  • Serie: RSF

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8012930000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, con 34 poli per garantire connessioni multiple e affidabili. La sua esecuzione di collegamento elettrico sul lato campo avviene tramite raccordo a vite, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, indicativo di un utilizzo in ambienti con condizioni moderate. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di poli e una connessione robusta, ideale per impianti industriali e quadri elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

70 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

34

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 34 poli montaggio professionale elettrico