Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8537110000
Cod. Produttore
8537110000
Cod. EAN
4032248172771

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F20 Z
  • Serie: RSF
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Questo prodotto è un morsetto elettrico a 20 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Presenta un sistema di collegamento a molla che garantisce una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo è adatto a ambienti con grado di inquinamento 2, assicurando prestazioni stabili in condizioni standard di utilizzo elettrico. La configurazione e l'esecuzione sono studiate per facilitare l'installazione e la manutenzione negli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

65 mm

altezza

87 mm

profondità

64 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 20 poli montaggio rapido ambienti industriali